Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kombinált fogó DIN ISO 5746

Kombinált fogó, ZEBRA DIN ISO 5746
ZEBRA KOMBINÁLT FOGÓ L180 MM

Cikksz. 071401 555

EAN 4050642466500

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kombinált fogó DIN ISO 5746

Cikksz. 071401 555
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
Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot, precíz szorítást és vágást biztosít

  • Az extra-hosszú vágóél vastagabb kábelekhez is használható

  • Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű nyél keskeny gallérral a kényelmes munkavégzésért és az optimális erőátvitelért

  • Induktívan edzett precíziós vágóélek

  • Recés ívelt nyílás kerek anyagok megfogásához

  • Felület: Teljesen csiszolt és krómozott

  • Csukló: Beültetett
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

180 mm

Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén

3,4 mm

Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén

2,2 mm

Max. kábelátmérő vágási képesség alumíniumban/rézben

12 mm

Bevonat

Krómozott

Hosszúság collban (L)

7 hüvelyk

Anyag

Acél

Markolat anyaga

2 komponensű műanyag

Max. keresztmetszet vágási képesség alumínium/réz huzal esetén

16 mm²

ISO

5746

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk